Ściągacze Gedore 1.06/3-3

Uniwersalny ściągacz

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1.06/3-3
Rubix:754510
Producent:8001200
EAN:4036976104257
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna330 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz uniwersalny 1.06/3-3 8001200


Mocne strony

•Mocna, odkuwana konstrukcja
Skala do równomiernej regulacji ramion ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie przy optymalnym wykorzystaniu siły, nawet gdy wymagane są wyjątkowo duże siły ściągania
Wydłużone ramiona ściągacza
Może być używany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny po przestawieniu haków
Wymienne haki dostępne dla różnych głębokości mocowania
Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (zobacz tabelę)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna330 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Głębokość300 mm
Siła wydobycia7.5 t
Średnica27 mm
Typuniwersalny ściągacz
1024,24 Netto
/ Sztuka
1259,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie