Ściągacze Gedore 1100 CT2-1.30

Zestaw ściągaczy zewnętrznych

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1100 CT2-1.30
Rubix:759120
Producent:2836025
EAN:4010886939475
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna35 mm
Głębokość60 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zestaw ściągaczy zewnętrznych, 1100 CT2-1.30 2836025


Internal extractor assortment in 2/2 L-BOXX 136 module For internal Ø 12 - 35 mm For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering® Sliding hammer 1.7 kg and counter-support brace 1100 CT2-1.30 to retrofit existing L-BOXX®es 136 With Check-Tool insert for quick check of completeness As tools are fully sunk in the foam, the equipped insert can be stacked Insert for use in drawers with min. dimensions 400 x 310 x 60 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5000 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna35 mm
Głębokość60 mm
Siła wydobycia13 t
Średnica35 mm
zł 1921,25 Netto
/ Sztuka
zł 2363,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie