Ściągacze Gedore 1.06/3A

Uniwersalny ściągacz

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1.06/3A
Rubix:754513
Producent:8000820
EAN:4036976104219
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna420 mm
Pojemność zewnętrzna350 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz uniwersalny 1.06/3A 8000820


Proven model for safe and fast removal of discs, wheels, bearings, etc., robust drop-forged construction, adjustment scale for uniform setting of the puller hooks. Allows concentric and force-optimized pulling even under the highest pulling forces, usable as an external and internal puller by repositioning the hooks, interchangeable hooks available for multiple clamping depths, retrofittable with hydraulic spindle (see table)
Ściągacz uniwersalny, 2-ramienny 350x200 mm Wypróbowany i przetestowany model do bezpiecznego i szybkiego demontażu kół pasowych, kół, łożysk kulkowych itp. Mocna, kuta konstrukcja Scale zapewnia równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania Odwracając nogi, narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna420 mm
Pojemność zewnętrzna350 mm
Głębokość200 mm
Siła wydobycia7.5 t
1069,23 Netto
/ Sztuka
1315,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie