Referencje
Gedore:1.07/21-B-HSP1
Rubix:754522
Producent:2546566
EAN:4036976126037


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 3 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 220 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 160 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ściągacz uniwersalny 1.07/21-B-HSP1 2546566
Uniwersalny ściągacz, hydrauliczny, układ 3-ramienny, sztywne nogi z hamulcem 160x70 mm. Równomierne rozłożenie obciążenia na 3 nogi zapewnia pewny chwyt i zrównoważone ściąganie. Sztywne nogi kute z jednego kawałka. Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu zsuwaniu się nogi. Noga może być przesuwana wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku. Odwracając nogi, narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny. Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają uniwersalność. Element dociskowy można zastąpić końcówką i wydłużyć w razie potrzeby. Małe wrzeciono dociskowe jest zabezpieczone blokadą odkręcającą, aby zapobiec przypadkowemu wysunięciu. Dostępne również z wrzecionem standardowym - Model 1.07/B
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba chwytaków | 3 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 220 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 160 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Siła wydobycia | 5 t |
| Typ | uniwersalny ściągacz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie