Szczypce do zaciskania Roebuck 845359

Uniwersalne szczypce do zagniatania końcówek kablowych z zestawem 5 matryc

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Roebuck:845359
Rubix:1409963
EAN:3660338076145
UNIVERSAl CRIMPING PLIER, 5 MATRICES

Informacje techniczne

Długość315 mm
Min. zakres zwijania0.5 mm²
Max. pojemność zwijania6 mm²
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szczypce do zagn. końcówek kabl.z 5 matrycami 845359


5 różnych typów matryc do różnych zastosowań.
Szybka zmiana matrycy w ciągu 5 sekund.
Automatyczny system mocowania matryc.
Łatwe w obsłudze dzięki dobrze wyważonej, skośnie ustawionej główce i ergonomicznym rękojeściom.
Automatyczne szczypce dla uzyskania lepszych połączeń zagniatanych.
Stała jakość zaciskania dzięki precyzyjnym profilom i blokadzie.
Stal chromowo-wanadowa, hartowana olejowo i odpuszczana.
Ustawiona i skalibrowana fabrycznie, regulowana siła zagniatania.
Polerowana główka i 2-komponentowe rękojeści.
Magazynek do przechowywania 5 matryc z klipsem mocującym na pasek.
Zawartość: nieizolowane końcówki kablowe: 0.
5-1.
5/1.
5-2.
5/4.
0-6.
0/et + 6.
0-10.
0 mm2 (20-8 AWG). Końcówki nasuwane nieizolowane: 0.
5-6,0 mm2 (20-10 AWG). Końcówki kablowe izolowane: 0.
5-6.
0 mm2 ( 20-10 AWG). Tulejki kablowe: 0.
25 to 6.
0 mm2 (24-10 AWG). Tulejki kablowe: 10/ 16/ 25 mm² (8-4 AWG). Wyprodukowano w Niemczech.

Mocne strony

O 35% większa wytrzymałość w porównaniu do podobnych szczypiec do zagniatania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość315 mm
Min. zakres zwijania0.5 mm²
Max. pojemność zwijania6 mm²
Ciężar850 g
1319,33 Netto
/ Sztuka
1622,78 Brutto
  • Dostępny