Szczypce do zaciskania Gedore 8139-155 TC

Szczypce zaciskowe 8139-155 TL

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:8139-155 TC
Rubix:757990
Producent:6723510
EAN:4010886672358
brand logo

Informacje techniczne

Długość155 mm
Min. zakres zwijania0.25 mm²
Max. pojemność zwijania2.5 mm²
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce do zaciskania 8139-155 TL 6723510


Do łatwego zaciskania tulejek zgodnie z DIN 46228. Ze specjalnym pryzmatem do ściągania izolacji i systemem cięcia do miękkiego drutu. Stal hartowana zgodnie z DIN. TL = chromowane, rękojeści z niebieską nakładką z tworzywa sztucznego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna186 g
Długość155 mm
Min. zakres zwijania0.25 mm²
Max. pojemność zwijania2.5 mm²
Ciężar186 g
138,8 Netto
/ Sztuka
170,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie