Ściągacze Bahco 4532LK3

Uniwersalne ściągacze 2-ramienne z wrzecionem hartowanym indukcyjnie i wykończeniem ocynkowanym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:4532LK3
Rubix:600259
EAN:7314151082239
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna520 mm
Pojemność zewnętrzna600 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ramię do ściągacza 300mm 4532LK3


Mocne strony

Duże powierzchnie szczęk zapewniają wiele zalet przy delikatnym i szybkim zdejmowaniu kół pasowych, kół zębatych i łożysk kulkowych|Możliwość pracy zewnętrznej lub wewnętrznej przez przestawienie ramion|Wykończenie: ocynkowane, z wrzecionem hartowanym indukcyjnie, od 4532-C, D, E, F, G i H|Ramiona zawsze chwytają równolegle

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4870 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna520 mm
Pojemność zewnętrzna600 mm
Głębokość54 mm
Siła wydobycia13 t
Średnica10 mm
Typzapasowe ramię
469,63 Netto
/ Sztuka
577,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie