Ściągacze Bahco 4532-F

Uniwersalne ściągacze 2-ramienne z wrzecionem hartowanym indukcyjnie i wykończeniem ocynkowanym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:4532-F
Rubix:600258
EAN:7314151082154
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna350 mm
Pojemność zewnętrzna420 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz dwuramienny 200mm 4532-F


Mocne strony

Duże powierzchnie szczęk zapewniają wiele zalet przy delikatnym i szybkim zdejmowaniu kół pasowych, kół zębatych i łożysk kulkowych|Możliwość pracy zewnętrznej lub wewnętrznej przez przestawienie ramion|Wykończenie: ocynkowane, z wrzecionem hartowanym indukcyjnie, od 4532-C, D, E, F, G i H|Ramiona zawsze chwytają równolegle

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8460 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna350 mm
Pojemność zewnętrzna420 mm
Głębokość200 mm
Siła wydobycia11 t
Typściągacz 2-ramienny
1108,04 Netto
/ Sztuka
1362,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie