Ściągacze Bahco 4532K4
Uniwersalne ściągacze 2-ramienne z wrzecionem hartowanym indukcyjnie i wykończeniem ocynkowanym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:4532K4
Rubix:798559
EAN:7314151720148


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 2 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 640 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 715 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ramiona zapasowe do ściągacza 2szt. 225mm 4532K4
Mocne strony
Duże powierzchnie szczęk zapewniają wiele zalet przy delikatnym i szybkim zdejmowaniu kół pasowych, kół zębatych i łożysk kulkowych|Możliwość pracy zewnętrznej lub wewnętrznej przez przestawienie ramion|Wykończenie: ocynkowane, z wrzecionem hartowanym indukcyjnie, od 4532-C, D, E, F, G i H|Ramiona zawsze chwytają równolegle
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4300 g |
|---|---|
| Liczba chwytaków | 2 |
| Pojemność wewnętrzna | 640 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 715 mm |
| Głębokość | 55 mm |
| Siła wydobycia | 18 t |
| Średnica | 10 mm |
| Typ | ramię zapasowe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 609,67 Netto
/ Sztuka
zł 749,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie