Ściągacze Bahco 4532-D

Uniwersalne ściągacze 2-ramienne z wrzecionem hartowanym indukcyjnie i wykończeniem ocynkowanym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:4532-D
Rubix:2210386
EAN:7314151082130
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna200 mm
Pojemność zewnętrzna270 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz 4532-D


Mocne strony

Duże powierzchnie szczęk zapewniają wiele zalet przy delikatnym i szybkim zdejmowaniu kół pasowych, kół zębatych i łożysk kulkowych|Możliwość pracy zewnętrznej lub wewnętrznej przez przestawienie ramion|Wykończenie: ocynkowane, z wrzecionem hartowanym indukcyjnie, od 4532-C, D, E, F, G i H|Ramiona zawsze chwytają równolegle

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3480 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna200 mm
Pojemność zewnętrzna270 mm
Głębokość150 mm
Siła wydobycia6.5 t
Średnica22 mm
Typściągacz uniwersalny
603,7 Netto
/ Sztuka
742,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie