Etykieta sygnalizacyjna Brady 174324

Uniwersalne etykiety winylowe do drukarek

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:174324
Rubix:2488665
Producent:174324
brand logo

Informacje techniczne

Długość15240 mm
Szerokość48.26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Etykieta M6C-1900-439-YL


Etykiety z trwałego winylu (B-439) to etykiety do druku termotransferowego, które idealnie sprawdzają się w zastosowaniach, w których wymagane jest stosowanie różnych kolorów, np. na identyfikatorach wyrobów gotowych, tabliczkach znamionowych i oznaczeniach ogólnych.

Mocne strony

Do stosowania w warunkach ograniczonego narażenia na działanie rozpuszczalników
Folia do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych z klejem akrylowym wrażliwym na nacisk
Zakres temperatur roboczych od -70 do 40°C (od -94 do 104°F)
Do zadrukowania tego materiału wymagana jest taśma barwiąca. Należy użyć artykułu o numerze części M61-R6010 dla drukarek etykiet M610 / BMP61 / BradyPrinter M611 / M611 albo M7-R6000 dla drukarek etykiet M710/BMP71. Ta etykieta nie jest już zgodna z drukarkami z serii TLS

Zastosowania

Dostępne różne kolory jako opcja niestandardowa
Materiały Brady Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając lepszą komunikację między drukarką a materiałem, bezproblemową interakcję z aplikacją mobilną oraz wyższą wydajność i niezawodność

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość15240 mm
Szerokość48.26 mm
Materiałwinylowa
463,97 Netto
/ Sztuka
570,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie