Etykieta sygnalizacyjna Brady 138399

Zawieszki identyfikacji źródeł energii

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:138399
Rubix:933143
Producent:138399
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość75 mm

Szczegóły produktu : Etykiety ENERGY TAG-E-1-75X38MM SAPP/25 138399 25szt


Identyfikacja źródeł energii dzięki zawieszkom na źródła energii firmy Brady. Zawieszki wykonane są z polipropylenu i mają zaokrąglone rogi

Zastosowania

Identyfikacja dotycząca bezpieczeństwa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość75 mm
251,11 Netto
/ Paczka
308,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie