pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 617)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(2024)
Piły, noże, pilniki
(1751)
Ekstraktory
(922)
Magazyn
(1691)
Młotki, narzędzia udarowe
(1560)
Zobacz Narzędzia ręczne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
Szczypce
Szczypce do cięcia
Ucinaki boczne 2191D-200IP
Szczypce do cięcia Bahco 2191D-200IP
Ucinaki boczne
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Bahco:
2191D-200IP
Rubix:
561975
EAN:
7314150208746
Szczegóły produktu : Ucinaki boczne 2191D-200IP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Waga Logistyczna
280
g
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Wybierz warianty (3)
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Szczypce tnące boczne 200mm 192A.20G
Szczypce tnące do drutu 210mm 1520 G
Szczypce tnące boczne 160mm z rękojeścią dwukomponentową 847005
Ucinaki boczne szczęki owalne 8150
Szczypce tnące czołowe dźwigniowe 200mm 1092V/200
Szczypce tnące czołowe wzm.QUALITY 160mm 1088/160
Szczypce tnące z główką ostrołukową 406.MT
Szczypce tnące boczne 70 02 140
Szczypce boczne tnące 180mm 192A.18CPE
Szczypce tnące czołowe wzmocnione izolowane 190.16AVSE
Szczypce do cięcia 8313-160 TL 6746130
Ucinaki czołowe 7291
Szczypce do prac elektroinstalacyjnych 13 82 200
Szczypce 72 02 125
Ucinaki boczne szczęki zwężone 7190