Szczypce do cięcia Facom 192A.18CPE

Wysokowydajne szczypce tnące skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:192A.18CPE
Rubix:1066196
EAN:3662424076558
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosaokrągły
Długość180 mm
Ciężar260 g
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczypce boczne tnące 180mm 192A.18CPE


Nowy profil krawędzi tnącej dla zwiększonej trwałości i wydajności cięcia.
Krawędzie umożliwiające czyste cięcie wszystkich rodzajów drutu: drutu miękkiego, nowoczesnych materiałów oraz drutu fortepianowego o następujących wymiarach:
192A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm²
192A.18CPE: 2.2mm 205 kg/mm²
192A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²
Geometria znacznie redukuje siłę cięcia dzięki przesuniętej osi i specyficznemu profilowi krawędzi tnącej.
Wyjątkowo wytrzymały stop stali węglowej, indukcyjnie hartowane krawędzie tnące.
Ergonomiczne rękojeści dwumateriałowe z materiału odpornego na działanie chemikaliów, z:
sprężyną powrotną
pierścieniem mocującym (pierścień mocujący wydłuża długość nominalną o 10 mm)
Powłoka: chromowana, odporna na korozję

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna260 g
Kształt nosaokrągły
Długość180 mm
Ciężar260 g
Długość nosa26 mm
Wydajność cięcia2.2 mm
26 mm
180 mm
150,56 Netto
/ Sztuka
185,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie