Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies T23 2P 70,00 85,00 11,40 V142
U-Ring T23
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:T23 2P 70,00 85,00 11,40 V142
Rubix:640136
Producent:24295613


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 11.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 70X85X11.4 T23 95AUV142 Uszczelnienie
Pierścień U T 23 firmy Freudenberg to dwuczęściowy zestaw uszczelnień ze skróconą wargą wewnętrzną i aktywnym pierścieniem oporowym z pasowaniem wciskowym na średnicy zewnętrznej.
Mocne strony
T 23 firmy Freudenberg jest w stanie wypełnić duże szczeliny nawet przy wysokich ciśnieniach i charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie. Pierścień U Merkel może być stosowany w szerokim zakresie temperatur roboczych i zapewnia bardzo dobrą szczelność statyczną i dynamiczną.
Zastosowania
Pierścień typu U T 23 jest stosowany głównie przy wysokich ciśnieniach i jest przeznaczony do obudów zgodnych z normą ISO 5597. Jest on stosowany zwłaszcza w maszynach do robót ziemnych, hydraulice okrętowej lub nożycach do złomu, a także w hydraulice stalowej, cylindrach podporowych lub hydraulice mobilnej do ciężkich zastosowań.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 11.4 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
| Wykonanie | t23 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,86 Netto
/ Sztuka
zł 176,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie