Referencje
Dichtomatik:67016128
Rubix:798677
Producent:67016128


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : SNI30 90X110X16X15 TPU95 P-ń uszczel.
U-ring SNI 30 to uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne i dynamiczne działanie uszczelniające Szeroki zakres zastosowań
Zastosowania
Szczególnie nadaje się do ekstremalnych obciążeń.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 50 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Materiał | tpu |
| Wykonanie | asymetryczny pierścień wpustowy z główną wargą uszczelniającą od wewnątrz (ni 30), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniem. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,22 Netto
/ Sztuka
zł 22,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie