Uszczelnienia tłoków Dichtomatik N25 70,00 80,00 13,00 PU9534
U-ring N25
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:N25 70,00 80,00 13,00 PU9534
Rubix:139980
Producent:67014412
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 70x80x12 MA25 P-ń uszczeln.
U-ring N25 ma kompaktową konstrukcję, która dobrze sprawdza się w obszarach o niskim ciśnieniu i osiąga szczególnie długą żywotność. Uszczelnienie kompaktowe N25 ma symetryczną konstrukcję, która pozwala na stosowanie go jako uszczelnienia tłoka i uszczelnienia tłoczyska.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,39 Netto
/ Sztuka
zł 12,78 Brutto
- Dostępny

