Referencje
Gedore:1.51/10
Rubix:754659
Producent:8023440
EAN:4036976105827



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Cylinder hydrauliczny 1.51/10 8023440
Hydraulic cylinder 150 mm Connection of the coupling 3/8" Incl. fitting and dust cover Simple oil filler - can be directly used
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5030 g |
|---|---|
| Głębokość | 275 mm |
| Siła wydobycia | 10 t |
| Średnica | 9.53 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3563,12 Netto
/ Sztuka
zł 4382,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
