Amortyzator ACE FYN-LA3-L
Tłumik obrotowy lewoskrętny tłumiący
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
ACE:FYN-LA3-L
Rubix:991289
Producent:FYN-LA3-L

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Hamulec obrotowy FYN-LA3-L
Hamulce obrotowe ACE są bezobsługowe i gotowe do montażu. Mogą być dostarczone jako stałe lub regulowane. Rodzaj tłumienia może być prawostronny, lewostronny lub obustronny. Obudowy zewnętrzne wykonane są z metalu lub tworzywa sztucznego. Przeniesienie napędu może odbywać się poprzez mocowanie na wale lub za pomocą zębatki (4 standardowe moduły). Do hamulców obrotowych z zębatką dostępne są listwy zębate z tworzywa sztucznego (moduły 0,5 do 1,0). Szczególnie nadają się do odtwarzaczy kasetowych, kopiarek, desek sedesowych, zaworów zwrotnych, klap, osłon, szuflad odtwarzaczy CD, schowków samochodowych, przemysłu meblarskiego itp. Dzięki szerokiemu programowi produktów i akcesoriów ACE oferuje dopasowane rozwiązania dla niemal każdego zastosowania. Przy doborze akcesoriów i przy doborze wymiarów nasi kompetentni doradcy chętnie pomogą.
Tłumik obrotowy lewoskrętny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1725 g |
|---|---|
| Typ | fyn-la3-l |
| Przebieg | 12 mm |
| Nośność | 1.728 kg |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
| Długość | 78 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie