Referencje
ACE:SC25EUM-7
Rubix:1015273
Producent:SC25EUM-7
EAN:4049012003346

Szczegóły produktu : Amortyzator nienastawny SC25EUM-7
Mikrotłumiki udarowe ACE są bezobsługowymi, gotowymi do montażu hydraulicznymi elementami maszyn. Seria SC2 ma absorpcję energii do trzech razy wyższą niż standardowa seria SC przy podobnych rozmiarach. Posiadają zintegrowany ogranicznik pozycyjny i są szczególnie odpowiednie do urządzeń manipulacyjnych, siłowników liniowych, siłowników bez tłoczyska, wózków napędzanych pneumatycznie itp. Dzięki dynamicznemu uszczelnieniu membranowemu możliwy jest bezpośredni montaż jako tłumienie końca skoku w siłownikach pneumatycznych (max. 7 bar) do typu SC2190. Krzyżowo stopniowane zakresy twardości zapewniają możliwość zastosowania dla masy efektywnej od 1 kg do 6350 kg. Dzięki szerokiej gamie produktów i akcesoriów ACE oferuje rozwiązania szyte na miarę praktycznie dla każdego zastosowania. Nasi eksperci chętnie pomogą w konfiguracji akcesoriów i udzielą wsparcia przy projektowaniu.
Mikrotłumik udarowy SC, samoregulujący się
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27 g |
|---|---|
| Typ | miniaturowy tłumik udarowy |
| Przebieg | 8 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 66 °C |
| Długość | 83 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny