Referencje
SKF:AOH 24072
Rubix:641752
EAN:7316570600247


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 340 mm |
|---|---|
| Szerokość | 206 mm |
| Średnica zewn. | 380 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja AOH 24072
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 340 mm |
| Szerokość | 206 mm |
| Średnica zewn. | 380 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie