Tuleja wciskana SKF AHX 312

Tuleje wciskane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:AHX 312
Rubix:645310
Producent:204
EAN:7316577013194
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Gwint zewnętrznym 65x2
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja AHX 312


Bearing accessories Tapered sleeve
Tuleje wciskane są stożkowymi tulejami z rozcięciem, których używa się do montowania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia na wałach stopniowanych. Tuleja AH(X) ma wymiary zgodne z normami ISO i stanowi podstawową odmianę konstrukcyjną do montażu i demontażu. Tuleję ustala się na wale nakrętką łożyskową lub płytą oporową montowaną do końca wału. Nakrętki łożyskowe i odpowiednie elementy zabezpieczające można zamawiać osobno. Płyty oporowe nie są produkowane przez SKF.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna190 g
Średnica wewn.55 mm
Gwint zewnętrznym 65x2
Szerokość40 mm
Średnica zewn.65 mm
313,94 Netto
/ Sztuka
386,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie