Tuleja wciągana AKN from MECALINE H3120-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H3120-AKN
Rubix:2088339
Producent:890671
EAN:4055953027518
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Gwint zewnętrznym 100x2
Szerokość76 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H3120-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Gwint zewnętrznym 100x2
Szerokość76 mm
Średnica zewn.130 mm
Seriah31
Materiałsteel
Ciężar1.8 kg
306,87 Netto
/ Sztuka
377,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie