Taśma / arkusz SKF PCMS 2005002.50 E

Tuleje ślizgowe, podkładki wzdłużne i taśmy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:PCMS 2005002.50 E
Rubix:243058
Producent:191099
EAN:7316572126301
brand logo

Informacje techniczne

Długość500 mm
Szerokość200 mm
Grubość2.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja PCMS 2005002.50 E


Kompozytowe paski POM firmy SKF nadają się do ruchów liniowych, obrotowych i wahadłowych oraz mogą przenosić duże obciążenia. Po początkowym napełnieniu smarem są zoptymalizowane pod kątem minimalnych wymagań konserwacyjnych w trudnych warunkach eksploatacji. Kieszonki na powierzchni ślizgowej pełnią rolę zbiorników na smar. Ponowne smarowanie może znacznie wydłużyć żywotność łożyska.

Mocne strony

•Ekonomiczne, o długiej żywotności
Bardzo dobre właściwości tarciowe
Wysoka nośność
Wysoka prędkość ślizgania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1800 g
Długość500 mm
Szerokość200 mm
Grubość2.5 mm
Materiałkompozyt ptfe
  • Termin dostawy na zapytanie