Referencje
INA:EGB8040-E50-Y
Rubix:2676970
Producent:0713520310000
EAN:4012802756920


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja EGB8040-E50-Y
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Metalowo-polimerowe tuleje ślizgowe kompozytowe, niski poziom konserwacji, ISO 3547, z podkładką stalową
Mocne strony
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.
Zastosowania
For smooth bearing.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 156,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Seria | egb..-e50 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,88 Netto
/ Sztuka
zł 53,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie