Referencje
Timken:QF25X1610
Rubix:525618
EAN:0883450053136




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 81 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 106.9 mm |
| Szerokość | 26.2 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja QF25X1610
To connect any drive shaft to a driven shaft, Timken Quick-Flex elastomeric couplings are a smart solution. There is no metal-to-metal contact, due to the urethane insert, so no lubrication is needed. Couplings are use to connect motor to gearbox, gearbox to driven equipment and motors to pumps.
Mocne strony
Easy to replace without moving hubs; High- and low-torque ratings; High-speed capability; Low lifetime cost; Hubs not damaged when urethane insert needs replace; no lubrication needed; no hub teeth wear; cushioned shock; compact design;
Zastosowania
Timken Quick-Flex couplings stand up to harsh environments and operate efficiently in applications including: motor to gearbox (low torque/high speed), gearbox to driven equipment (high torque/low speed), motors to pumps and any drive shaft to a driven drive shaft.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 133x114x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2270 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 133x114x60 mm |
| Waga w opakowaniu | 2270 g |
| Średnica wewn. | 81 mm |
| Średnica zewn. | 106.9 mm |
| Szerokość | 26.2 mm |
| Ciężar | 3.6 kg |
| Seria | qf25 |
| Prędkość odniesienia | 4500 rpm |
| Prędkość graniczna | 4500 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 445,33 Netto
/ Sztuka
zł 547,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie