Tuleja walcowa INA EGB2030-E40-Y

Tuleja

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:EGB2030-E40-Y
Rubix:546329
Producent:0703933970000
EAN:4012802759235
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.23 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja EGB2030-E40-Y


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metalopolimerowe, kompozytowe łożysko ślizgowe, bezobsługowe, ISO 3547, z podkładką ze stali

Mocne strony

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Zastosowania

For smooth bearing.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna22,12 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.23 mm
Szerokość30 mm
Seriaegb..-e40
zł 4,95 Netto
/ Sztuka
zł 6,09 Brutto
  • Dostępny