Referencje
INA:EGB1615-E40-Z
Rubix:546320
Producent:0701001520000
EAN:4012802758870




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja EGB1615-E40-Z
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metalopolimerowe, kompozytowe łożysko ślizgowe, bezobsługowe, ISO 3547, z podkładką ze stali
Mocne strony
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Zastosowania
For smooth bearing.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Seria | egb..-e40 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,93 Netto
/ Sztuka
zł 3,6 Brutto
- Dostępny