Tuleja walcowa INA EGB1210-E40-Z

Tuleja

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:EGB1210-E40-Z
Rubix:546305
Producent:0678619380000
EAN:4012802618839
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.14 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja EGB1210-E40-Z


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metalopolimerowe, kompozytowe łożysko ślizgowe, bezobsługowe, ISO 3547, z podkładką ze stali

Mocne strony

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Zastosowania

For smooth bearing.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2,88 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.14 mm
Szerokość10 mm
Seriaegb..-e40
zł 2 Netto
/ Sztuka
zł 2,46 Brutto
  • Dostępny