Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QM-1/2-1/2

Tuleja

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QM-1/2-1/2
Rubix:940470
Producent:2257
EAN:4052568008260
QM-1/2-1/2 Sleeve

Informacje techniczne

Materiałobrobiony stop aluminium
Połączenie 1g 1/2 in
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mufa QM-1/2-1/2 2257


Tuleja QM-1/2-1/2, masa produktu = 31 g, połączenie pneumatyczne, port 1 = G1/2, połączenie pneumatyczne, port 2 = G1/2, uwaga dotycząca materiałów = (* nie zawiera miedzi i PTFE, * zgodne z dyrektywą RoHS), informacje o materiałach, tuleja  =  (* stop aluminium przerabialny plastycznie, * anodowanie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38x27x29 mm
Waga Logistyczna30,8 g
Materiałobrobiony stop aluminium
Połączenie 1g 1/2 in
Połączenie 2g 1/2 in
24,97 Netto
/ Sztuka
30,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie