Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KGH06-01S

Złącze męskie KGH

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KGH06-01S
Rubix:395215
Producent:KGH06-01S
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Połączenie 11/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka KGH06-01S


Ta złączka nadaje się do stosowania w produkcji CRT, na przykład gdy należy unikać stosowania miedzi. Inne zastosowania obejmują mycie lub inne środowiska, które mogą spowodować korozję zwykłych złączek. KG można stosować w przypadku podciśnienia –100 kPa i ciśnienia do 1 MPa (~150 PSI). Ta złączka jest dostępna w 27 różnych stylach korpusów, z połączeniami w rozmiarach od M5 do 1⁄2 R(PT) oraz rurkami o średnicy zewnętrznej od 4 mm do 12 mm.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGH06-01 (Tube O.D. ø6, Thread 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna16 g
Materiałstal nierdzewna
Połączenie 11/8
Połączenie 26
39,01 Netto
/ Sztuka
47,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie