Referencje
NSK:H3124
Rubix:663513
Producent:H3124 N
EAN:0029176536014


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Szerokość | 88 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H3124
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Zastosowania
Przystosowany do montażu na cylindrycznej powierzchni wału dla łożysk o stożkowym otworze.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2650 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Seria | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 332,21 Netto
/ Sztuka
zł 408,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie