Referencje
NSK:H2334
Rubix:663476
Producent:H2334 N
EAN:00029176535611


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Szerokość | 154 mm |
| Średnica zewn. | 220 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H2334
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Zastosowania
Przystosowany do montażu na cylindrycznej powierzchni wału dla łożysk o stożkowym otworze.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Szerokość | 154 mm |
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Seria | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1466,48 Netto
/ Sztuka
zł 1803,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie