Tuleja wciskana FAG AH24096-H

Tuleja wciskana serii AH

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:AH24096-H
Rubix:609634
Producent:0191384820000
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.460 mm
Szerokość250 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja wciskana AH24096-H


Tuleje wciskane nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleja wciskane ułatwiają późniejszy demontaż łożysk, ponieważ pasowanie wciskowe łożyska można poluzować za pomocą nakrętki zabezpieczającej zamocowanej na tulei wciskanej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36950 g
Średnica wewn.460 mm
Szerokość250 mm
Seriaah240
23 044,63 Netto
/ Sztuka
28 344,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie