Referencje
FAG:AHX3130
Rubix:436781
Producent:0191402740000
EAN:4012801209120


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 145 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m165x3 |
| Szerokość | 96 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja AHX3130
Tuleje wciskane nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleja wciskane ułatwiają późniejszy demontaż łożysk, ponieważ pasowanie wciskowe łożyska można poluzować za pomocą nakrętki zabezpieczającej zamocowanej na tulei wciskanej.
Tuleja wycofania AH, łożysko towarzyszące, mechaniczne, część gotowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 96x165x165 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1984 g |
| Średnica wewn. | 145 mm |
| Gwint zewnętrzny | m165x3 |
| Szerokość | 96 mm |
| Średnica zewn. | 165 mm |
| Seria | ah |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 609,38 Netto
/ Sztuka
zł 749,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie