Referencje
FAG:AHX3026
Rubix:376656
Producent:0191400450000
EAN:4012801209021


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 125 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m140x2 |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja AHX 3026
Tuleje wciskane nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleja wciskane ułatwiają późniejszy demontaż łożysk, ponieważ pasowanie wciskowe łożyska można poluzować za pomocą nakrętki zabezpieczającej zamocowanej na tulei wciskanej.
Tuleja wycofania AH, łożysko towarzyszące, mechaniczne, część gotowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 67x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 916 g |
| Średnica wewn. | 125 mm |
| Gwint zewnętrzny | m140x2 |
| Szerokość | 67 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Seria | ah |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 348,7 Netto
/ Sztuka
zł 428,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie