Referencje
FAG:AH24140
Rubix:597816
Producent:0191386280000
EAN:4012801307734


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | tr210x4 |
| Szerokość | 158 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciskana AH24140
Tuleje wciskane nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleja wciskane ułatwiają późniejszy demontaż łożysk, ponieważ pasowanie wciskowe łożyska można poluzować za pomocą nakrętki zabezpieczającej zamocowanej na tulei wciskanej.
Tuleja wycofania AH, łożysko towarzyszące, mechaniczne, część gotowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 158x210x210 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5081 g |
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Gwint zewnętrzny | tr210x4 |
| Szerokość | 158 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Seria | ah |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1780,86 Netto
/ Sztuka
zł 2190,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie