Tuleja stożkowa Mecaline MA303075

Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA303075
Rubix:1228550
Producent:857035
EAN:3660338123054
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa3030
Materiałżeliwo gg25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 3030 / 75 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 3030 - otwór 75 mm

Mocne strony

Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa3030
Materiałżeliwo gg25
Szerokość rowka20 mm
Ustawienie momentu obrotowego90 N.m
Długość tulejki76.2 mm
Średnica rozwiercania75 mm
106,88 Netto
/ Sztuka
131,46 Brutto
  • Dostępny