Tuleja stożkowa Mecaline MA453595

Tuleja stożkowa Mecaline z otworem metrycznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:MA453595
Rubix:2354939
Producent:883110
EAN:3660338365270
brand logo

Informacje techniczne

Tuleja stożkowa4535
Materiałżeliwo gg25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : TB 4535 / 95 mm Tuleja


Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania wałów w większości zastosowań. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
TULEJA STOŻKOWA 4535 OTWÓR 95

Mocne strony

GG 25 Żeliwny, dostarczany w pudełku z 3 śrubami z łbem stożkowym

Zastosowania

Do mocowania elementów przeniesienia napędu, kół pasowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Tuleja stożkowa4535
Materiałżeliwo gg25
Szerokość rowka25 mm
Ustawienie momentu obrotowego190 N.m
Długość tulejki88.9 mm
Średnica rozwiercania95 mm
144,9 Netto
/ Sztuka
178,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie