Tuleja stożkowa Mecaline MA121019
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA121019
Rubix:1228424
Producent:856884
EAN:3660338121630

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 1210 / 19 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 1210 - otwór 19 mm
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 1210 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 6 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 19.6 N.m |
| Długość tulejki | 25.4 mm |
| Średnica rozwiercania | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,42 Netto
/ Sztuka
zł 20,2 Brutto
- Dostępny