Referencje
Optibelt:1215-32
Rubix:803945
Producent:1640375
EAN:4014486252453


Informacje techniczne
| Tuleja stożkowa | 1215 |
|---|---|
| Materiał | szare żeliwo (en-gjl-200 – din en 1561) |
Szczegóły produktu : TB 1215 / 32 mm Tuleja
Tuleje stożkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 390 g |
|---|---|
| Tuleja stożkowa | 1215 |
| Materiał | szare żeliwo (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Szerokość rowka | 10 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 20 N.m |
| Długość tulejki | 38.1 mm |
| Średnica otworu wiertniczego (cale) | 1 1/4 '' |
| Średnica rozwiercania | 32 mm |
| Ciężar | 390 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie