Tuleja stożkowa Mecaline MA161530
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA161530
Rubix:1228481
Producent:856945
EAN:3660338122200

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 1615 / 30 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 1615 - otwór 30 mm
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 1615 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 8 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 19.6 N.m |
| Długość tulejki | 38.1 mm |
| Średnica rozwiercania | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,79 Netto
/ Sztuka
zł 26,8 Brutto
- Dostępny