Tuleja stożkowa Mecaline MA505090
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA505090
Rubix:1228599
Producent:857088
EAN:3660338123542

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 5050 / 90 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 5050 - otwór 90 mm
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 5050 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 25 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 272 N.m |
| Długość tulejki | 127 mm |
| Średnica rozwiercania | 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 500,7 Netto
/ Sztuka
zł 615,86 Brutto
- Dostępny