Tuleja stożkowa Mecaline MA404048
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA404048
Rubix:1228569
Producent:857056
EAN:3660338123245

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 4040 / 48 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Taper Bush 4040 - otwór 48 mm
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 4040 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 14 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 169 N.m |
| Długość tulejki | 101.6 mm |
| Średnica rozwiercania | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 230,1 Netto
/ Sztuka
zł 283,02 Brutto
- Dostępny