Łożyska liniowe (kulkowe, ślizgowe i tuleje) INA KBO30-PP-AS

Tuleja kulkowa KB..-PP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KBO30-PP-AS
Rubix:801689
Producent:0015241000000
EAN:4012802450453
brand logo

Informacje techniczne

Seriakbo..-pp-as
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.47 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tulejka toczna KBO30-PP-AS


Hartowany i szlifowany pierścień zewnętrzny z plastikowym koszykiem. Uszczelki po obu stronach (PP). Smarowanie bezobsługowe, ale może być ponownie smarowane. Temperatura pracy : - 30°C do + 80°C. Dostępne również w wersji otwartej, seria KBO, oraz w wersji z regulowanym luzem, seria KBS.
Łożysko liniowe kulkowe KBO..PP-AS, model otwarty, uszczelnione ze wszystkich stron, z możliwością ponownego smarowania

Mocne strony

Seria masywna (wysoka precyzja i sztywność).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna256 g
Seriakbo..-pp-as
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.47 mm
Długość68 mm
Uszczelnieniezapieczętowane z obu stron
Materiałstal
221,17 Netto
/ Sztuka
272,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie