Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA SCH1016
Tuleja igłowa SCH…
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:SCH1016
Rubix:139760
Producent:0060113060000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15.875 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22.225 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SCH 1016
Tuleja igłowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15.875 mm |
| Średnica zewn. | 22.225 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Seria | sch |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie