Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2Y06-01AP

Trójnik z gwintem męskim - KQ2Y

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2Y06-01AP
Rubix:2988655
Producent:KQ2Y06-01AP
brand logo

Informacje techniczne

Materiałc3604, pbt
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, rozgałęźna KQ2Y06-01AP


Złączka typu One-touch, wykonana z PBT do ogólnych zastosowań. Pasujące przewody o średnicy zewnętrznej od Ø 2 do Ø 16. Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2. Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 1 MPa. Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C. Z uszczelniaczem.

Mocne strony

Trójnik z gwintem męskim. Pasujące średnice zewnętrzne przewodów: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Pasujące rozmiary przyłączy: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałc3604, pbt
Połączenie 16 mm
Profilkq2
Połączenie 2r 1/8 in
Maksymalna temperatura60 °C
10,74 Netto
/ Sztuka
13,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie