Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2H04-G02A
Złącze męskie KQ2H
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2H04-G02A
Rubix:807019
Producent:01162646
EAN:3618036065053

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa KQ2H04-G02A
Jednodotykowe, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i tuleję zaciskową, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki
•Złącze męskie.
•Pasujące średnice rurki (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary przyłączy: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rurki (O.D.): ø 4
Rozmiar przyłącza: G 1/4
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (mosiądz)
Uszczelniacz: Brak (z wyjątkiem rozmiarów przyłączy
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
•Pasujące średnice rurki (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary przyłączy: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rurki (O.D.): ø 4
Rozmiar przyłącza: G 1/4
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (mosiądz)
Uszczelniacz: Brak (z wyjątkiem rozmiarów przyłączy
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
Mocne strony
- Przyjmuje rurki z nylonu i poliuretanu
- Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i ciśnieniowych
- Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 17 g |
|---|---|
| Materiał | a (mosiądz) |
| Połączenie 1 | 1/4 |
| Połączenie 2 | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,67 Netto
/ Sztuka
zł 5,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie