Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu SKF TMMA 100H/SET
Ściągacz
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:TMMA 100H/SET
Rubix:255916
EAN:7316572459508

Szczegóły produktu : Zestaw hydrauliczny TMMA 100H/SET
Zestaw TMMA 100H/SET z serii EasyPull firmy SKF zawiera wszystko, co potrzebne do szybkiego, bezpiecznego i wydajnego wykonywania operacji demontażu. Składa się z hydraulicznego ściągacza TMMA 100H, trójczęściowej płyty ściągacza TMMS 160, osłony bezpieczeństwa TMMX 350, drukowanej instrukcji obsługi oraz wytrzymałej walizki transportowej. Ten zestaw wyróżnia się zintegrowanym cylindrem hydraulicznym, siłą ściągania 100 kN oraz konstrukcją zaprojektowaną z myślą o ułatwieniu pracy przy ciasno pasowanych zespołach.
Features:
TMMA 100H to 3-ramienny ściągacz, który łączy trwałość, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Zintegrowany układ hydrauliczny zapewnia dużą siłę demontażu bez wysiłku manualnego. Sprężynowy mechanizm otwierania ramion umożliwia natychmiastowe ustawienie za zdejmowaną częścią, eliminując potrzebę skomplikowanych manewrów. Sprężynowa końcówka centrująca zapewnia precyzyjne ustawienie ściągacza na wale, zachowując jego integralność. Kołek zabezpieczający zapobiega przeciążeniu wrzeciona, gwarantując niezawodną pracę. Model TMMA 100H/SET zawiera również trójczęściową płytę ściągającą do przenoszenia siły na pierścień wewnętrzny, a także osłonę bezpieczeństwa zwiększającą ochronę użytkownika. Cały zestaw jest dostarczany w wytrzymałej walizce transportowej ułatwiającej transport i przechowywanie.
Specifications:
- Maksymalna siła ściągania: 100 kN
- Maksymalna średnica zewnętrzna zdejmowanego elementu: 250 mm
- Efektywna długość ramienia: 250 mm
- Całkowita długość ramienia: 416 mm
- Wysokość szczęk: 13.8 mm
- Długość szczęk: 24 mm
- Szerokość szczęk: 40 mm
- Skok tłoka: 85 mm
- Całkowita długość wrzeciona: 655 mm
- Gwint adaptera ściągacza: UN 1.5 x 16 tpi
- Liczba ramion: 3
- Czoło wrzeciona z końcówką centrującą: tak, ⌀ 30 mm
- Masa netto zestawu: 32.4 kg
- Wymiary walizki transportowej: 680 x 270 x 320 mm
- Zawartość zestawu: 1 ściągacz TMMA 100H; 1 trójczęściowa płyta ściągacza TMMS 160; 1 osłona bezpieczeństwa TMMX 350; 1 drukowana instrukcja obsługi; 1 walizka transportowa
Brand information:
SKF to szwedzka grupa przemysłowa założona w 1907 roku, znana na całym świecie ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie łożysk, mechatroniki i systemów smarowania. Obecna w ponad 130 krajach, z 17 centrami technicznymi i 40 zakładami produkcyjnymi, SKF stawia innowacyjność, niezawodność i zrównoważony rozwój w centrum swojej misji. Jej rozwiązania mają na celu poprawę wydajności i obsługi systemów obrotowych we wszystkich sektorach przemysłu.
Features:
TMMA 100H to 3-ramienny ściągacz, który łączy trwałość, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Zintegrowany układ hydrauliczny zapewnia dużą siłę demontażu bez wysiłku manualnego. Sprężynowy mechanizm otwierania ramion umożliwia natychmiastowe ustawienie za zdejmowaną częścią, eliminując potrzebę skomplikowanych manewrów. Sprężynowa końcówka centrująca zapewnia precyzyjne ustawienie ściągacza na wale, zachowując jego integralność. Kołek zabezpieczający zapobiega przeciążeniu wrzeciona, gwarantując niezawodną pracę. Model TMMA 100H/SET zawiera również trójczęściową płytę ściągającą do przenoszenia siły na pierścień wewnętrzny, a także osłonę bezpieczeństwa zwiększającą ochronę użytkownika. Cały zestaw jest dostarczany w wytrzymałej walizce transportowej ułatwiającej transport i przechowywanie.
Specifications:
- Maksymalna siła ściągania: 100 kN
- Maksymalna średnica zewnętrzna zdejmowanego elementu: 250 mm
- Efektywna długość ramienia: 250 mm
- Całkowita długość ramienia: 416 mm
- Wysokość szczęk: 13.8 mm
- Długość szczęk: 24 mm
- Szerokość szczęk: 40 mm
- Skok tłoka: 85 mm
- Całkowita długość wrzeciona: 655 mm
- Gwint adaptera ściągacza: UN 1.5 x 16 tpi
- Liczba ramion: 3
- Czoło wrzeciona z końcówką centrującą: tak, ⌀ 30 mm
- Masa netto zestawu: 32.4 kg
- Wymiary walizki transportowej: 680 x 270 x 320 mm
- Zawartość zestawu: 1 ściągacz TMMA 100H; 1 trójczęściowa płyta ściągacza TMMS 160; 1 osłona bezpieczeństwa TMMX 350; 1 drukowana instrukcja obsługi; 1 walizka transportowa
Brand information:
SKF to szwedzka grupa przemysłowa założona w 1907 roku, znana na całym świecie ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie łożysk, mechatroniki i systemów smarowania. Obecna w ponad 130 krajach, z 17 centrami technicznymi i 40 zakładami produkcyjnymi, SKF stawia innowacyjność, niezawodność i zrównoważony rozwój w centrum swojej misji. Jej rozwiązania mają na celu poprawę wydajności i obsługi systemów obrotowych we wszystkich sektorach przemysłu.
Mocne strony
- Szybki montaż dzięki sprężynowemu mechanizmowi otwierania, który umożliwia jednorazowe ustawienie;
- Duża siła ściągania 100 kN, idealna do mocno pasowanych elementów;
- Nie wymaga montażu; narzędzie jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania;
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe zwiększające bezpieczeństwo;
- Sprężynowa końcówka centrująca, która chroni ustawienie i integralność wału;
- Ergonomiczna konstrukcja i oszczędność czasu podczas prac serwisowych;
- Kompletny zestaw z trójczęściową płytą ściągającą i osłoną bezpieczeństwa;
- Dostarczany w wytrzymałej walizce transportowej ułatwiającej transport i przechowywanie.
- Duża siła ściągania 100 kN, idealna do mocno pasowanych elementów;
- Nie wymaga montażu; narzędzie jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania;
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe zwiększające bezpieczeństwo;
- Sprężynowa końcówka centrująca, która chroni ustawienie i integralność wału;
- Ergonomiczna konstrukcja i oszczędność czasu podczas prac serwisowych;
- Kompletny zestaw z trójczęściową płytą ściągającą i osłoną bezpieczeństwa;
- Dostarczany w wytrzymałej walizce transportowej ułatwiającej transport i przechowywanie.
Zastosowania
TMMA 100H/SET jest zalecany do operacji demontażu w przemyśle ciężkim, budownictwie i rolnictwie. Jest stosowany do łożysk, kół zębatych, pasowych oraz innych elementów pierścieniowych osadzonych z ciasnym pasowaniem. Szczególnie dobrze nadaje się do demontażu łożysk baryłkowych, łożysk baryłkowych CARB, a także innych części, takich jak koła pasowe i koła zamachowe. Idealny do zastosowań, w których elementy są osadzone na wałach cylindrycznych lub stożkowych, w tym z tulejami adapterowymi lub tulejami ściągającymi. Nie nadaje się jednak do układów ślepych (zamkniętych obudów z wałem) ani do demontażu wyłącznie z obudowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 31600 g |
|---|---|
| Typ | ściągacz do łożysk |
| Długość | 250 mm |
| Seria | tmma |
| Model | tmma 100h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7416,05 Netto
/ Sztuka
zł 9121,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie