Obcinak do gałęzi Bahco PG-19-F
Teleskopowe nożyce do gałęzi (bypass)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:PG-19-F
Rubix:808287
EAN:7311518295936

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Sekator teleskopowy PG-19-F
Mocne strony
Ostrze z cięciem tnącym wykonane jest z wysokogatunkowej, w pełni hartowanej stali
Teleskopowe nożyce z uchwytami z aluminiowych rur w kolorze srebrnym, regulowane od 70 cm do 90 cm
Komfortowe uchwyty dwukomponentowe wykonane z pomarańczowego polipropylenu i miękkiego czarnego termoplastycznego elastomeru
Gumowy bufor absorbujący wstrząsy
Specjalny system blokady blokuje/odblokowuje się przy zaledwie ćwierćobrocie
Brak dostępnych części zamiennych
Do przycinania wysokich drzew z grubymi gałęziami
Lekki aluminiowy uchwyt
Komfortowe uchwyty dwukomponentowe zapewniające doskonały chwyt
Łatwy zasięg dzięki lekkim teleskopowym uchwytom o długości od 70 cm do 90 cm
Łatwy jednokierunkowy system blokady obrotowej
Teleskopowe nożyce z uchwytami z aluminiowych rur w kolorze srebrnym, regulowane od 70 cm do 90 cm
Komfortowe uchwyty dwukomponentowe wykonane z pomarańczowego polipropylenu i miękkiego czarnego termoplastycznego elastomeru
Gumowy bufor absorbujący wstrząsy
Specjalny system blokady blokuje/odblokowuje się przy zaledwie ćwierćobrocie
Brak dostępnych części zamiennych
Do przycinania wysokich drzew z grubymi gałęziami
Lekki aluminiowy uchwyt
Komfortowe uchwyty dwukomponentowe zapewniające doskonały chwyt
Łatwy zasięg dzięki lekkim teleskopowym uchwytom o długości od 70 cm do 90 cm
Łatwy jednokierunkowy system blokady obrotowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1200 g |
|---|---|
| Wydajność cięcia | 40 mm |
| Długość | 745 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
